noscriptYamoto No.2 KRIZOVY SROUBOVAK | Cromwell Tools

Yamoto

No.2 KRIZOVY SROUBOVAK

SKU:

YMT5720520K

Kč59.00

Bez DPH

Kč71.39

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Crosspoint
    Featuring a classic slimline design favoured by the automotive industry. Black high impact plastic handles. Chrome finish alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life. Flat blades have hexagon bolster to allow extra torque to be applied using a spanner.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Yamoto

    Celková délka

    200mm

    Délka čepele

    100mm

    EAN

    5036140212718

    ECLASS Code

    21040401

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Chromová legovaná ocel

    Materiál rukojeti

    Plast

    Povrchová úprava/povlak

    Saténové

    Speciální funkce

    Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    Phillips

    Typ šroubováku

    Mechanické

    UNSPSC Code

    27111701

    Velikost hrotu

    PH2