Kennedy

roubováky elektrikářské izolované s čtyřhrannou rukojetí - plochý

SKU:

KEN5725760K

Kč85.00

Bez DPH

Kč102.85

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Duży ergonomiczny izolowany uchwyt, obracana nakrętka i osiem wymiennych grotów dostarczonych w kompaktowym etui ochronnym z uchwytem do zapięcia na pasku. Konstrukcja 2-w-1, zdejmowaną obrotową nakrętkę można zastosować do szybkiego wkręcania (niski moment obrotowy) lub całą zdejmowaną ergonomiczną rączkę do wkręcania o wyższym momencie obrotowym. Bezpiecznie do 1000V AC/1500V DC.


    Plochý břit
    Šrouby s hlavou s jednou drážkou představují nejroz­šíře­nější šrouby. Pro bezpečné utaho­vání těchto šroubů je nutné, aby břit šroubo­váku měl stejnou šířku jako drážka v hlavě. Tím se minimalizuje riziko vyklouznutí břitu a defor­mace hlavy šroubu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    163mm

    Délka čepele

    85mm

    EAN

    5036140001251

    ECLASS Code

    21040401

    izolované

    Ano

    Materiál čepele

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Plast

    Normy splněny

    DIN 7438 and DIN EN 60900

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Speciální funkce

    izolované Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    S křížovým otvorem

    Typ šroubováku

    izolované

    UNSPSC Code

    27111701

    Velikost hrotu

    2.5mm