Kennedy-Pro

Šroubovák Plochý břit - 150 mm - 3,2 mm

SKU:

KEN5725660K

Kč73.00

Bez DPH

Kč88.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tyto šroubováky mají čepele z chrom-vanadiové oceli a magnetické břity. Mají trojhrannou rukojeť unikátní konstrukce, která byla navržena speciálně s ohledem na zvýšené pohodlí uživatele a současně umožňuje působit vyšším krouticím momentem. S praktickým otvorem v rukojeti pro zavěšení.


    Plochý břit
    Šrouby s hlavou s jednou drážkou předsta­vují nejrozšířenější šrouby. Pro bezpečné uta­hování těchto šroubů je nutné, aby břit šroubováku měl stejnou šířku jako drážka v hlavě. Tím se minimali­zuje riziko vyklouznutí břitu a deformace hlavy šroubu.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    Celková délka

    225mm

    Délka čepele

    150mm

    EAN

    5036140121096

    ECLASS Code

    21040401

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Chrom-vanadiová ocel

    Materiál rukojeti

    Polypropylen Termoplastická pryž

    Normy splněny

    DIN ISO2380

    Povrchová úprava/povlak

    Světlá povrchová úprava

    Série

    Pro-Torq

    Speciální funkce

    Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    S křížovým otvorem

    Typ šroubováku

    Standard

    UNSPSC Code

    27111701

    Velikost hrotu

    3mm