noscriptKennedyPro 9.5x300mm SROUBOVAK PLOCHY PRO-TORQ | Cromwell Tools

KennedyPro

9.5x300mm SROUBOVAK PLOCHY PRO-TORQ

SKU:

KEN5725550K

Kč248.00

Bez DPH

Kč300.08

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tyto šroubováky mají čepele z chrom-vanadiové oceli a magnetické břity. Mají trojhrannou rukojeť unikátní konstrukce, která byla navrženaspeciálně s ohledem na zvýšené pohodlí uživatele a současně umožňuje působit vyšším krouticím momentem. S praktickým otvorem v rukojeti pro zavěšení.


    Rozšířený břit, čtyřhranná čepel
    Šrouby s hlavou s jednou drážkou představují nejrozšířenější šrouby. Čtyřhranné čepele je možno upnout v maticovém nebo stavitelném klíči a tak vyvinout větší krouticí moment z boku šroubováku.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    420mm

    Délka čepele

    300mm

    EAN

    5036140121072

    ECLASS Code

    21040401

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Chrom-vanadiová ocel

    Materiál rukojeti

    Polypropylen

    Normy splněny

    DIN ISO2380

    Povrchová úprava/povlak

    Světlá povrchová úprava

    Série

    Pro-Torq

    Speciální funkce

    Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    S křížovým otvorem

    Typ šroubováku

    Standard

    UNSPSC Code

    27111701

    Velikost hrotu

    10mm