Kč208.00
Bez DPH
Kč251.68
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tyto šroubováky mají čepele z chrom-vanadiové oceli a magnetické břity. Mají trojhrannou rukojeť unikátní konstrukce, která byla navrženaspeciálně s ohledem na zvýšené pohodlí uživatele a současně umožňuje působit vyšším krouticím momentem. S praktickým otvorem v rukojeti pro zavěšení.
Rozšířený břit, čtyřhranná čepel
Šrouby s hlavou s jednou drážkou představují nejrozšířenější šrouby. Čtyřhranné čepele je možno upnout v maticovém nebo stavitelném klíči a tak vyvinout větší krouticí moment z boku šroubováku.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Celková délka | 370mm |
Délka čepele | 250mm |
EAN | 5036140121065 |
ECLASS Code | 21040401 |
izolované | No |
Materiál čepele | Chrom-vanadiová ocel |
Materiál rukojeti | Termoplastická pryž |
Normy splněny | DIN ISO2380 |
Povrchová úprava/povlak | Světlá povrchová úprava |
Série | Pro-Torq |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | S křížovým otvorem |
Typ šroubováku | Standard |
UNSPSC Code | 27111701 |
Velikost hrotu | 10mm |