noscriptKennedyPro Šroubováky elektrikářské izolované - plochý břit - 100 - 4,0 | Cromwell Tools

KennedyPro

Šroubováky elektrikářské izolované - plochý břit - 100 - 4,0

SKU:

KEN5727950K

Kč123.00

Bez DPH

Kč148.83

s DPH

SKLADEM (29)

    Přehled

    Izolované šroubováky testované podle VDE na max. 1000V. Profesionální rukojeti, magnetické břity, čepele z chrom-vanadiové oceli.


    Plochý břit
    Šrouby s hlavou s jednou drážkou představují nejrozšířenější šrouby. Pro bezpečné utaho­vání těchto šroubů je nutné, aby břit šroubo­váku měl stejnou šířku jako drážka v hlavě. Tím se minimalizuje riziko vyklouznutí břitu a deformace hlavy šroubu.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    200mm

    Délka čepele

    100mm

    EAN

    5036140121447

    ECLASS Code

    21040401

    izolované

    Ano

    Materiál čepele

    Chrom-vanadiová ocel

    Materiál rukojeti

    Polypropylen Termoplastická pryž

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Speciální funkce

    izolované Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    S křížovým otvorem

    Typ šroubováku

    izolované

    UNSPSC Code

    27111701

    Velikost hrotu

    4mm