noscriptKennedyPro roubováky Pro-Torg - 790 g - 9 ks | Cromwell Tools

KennedyPro

roubováky Pro-Torg - 790 g - 9 ks

SKU:

KEN5726050K

Kč1015.00

Bez DPH

Kč1228.15

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tyto šroubováky mají čepele z chrom-vanadiové oceli a magnetické břity. Mají trojhrannou rukojeť unikátní konstrukce, která byla navržena speciálně s ohledem na zvýšené pohodlí uživatele a současně umožňuje působit vyšším krouticím momentem.
    S praktickým otvorem v rukojeti pro zavěšení.


    Obsah sady TX 9 ks (mm):
    TX: T6 x 75, T7 x 75, T8 x 75, T9 x 75, T10 x 100, T15 x 100, T20 x 100, T25 x 100, T30 x 100.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    4x75mm

    Délka čepele

    100 75mm

    EAN

    5036140008113

    ECLASS Code

    21040401

    Materiál čepele

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Vysoce odolný plast

    Normy splněny

    DIN ISO 2380/8764

    Počet kusů

    9

    Povrchová úprava/povlak

    Saténové

    Série

    Pro-Torq

    Speciální funkce

    Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    Hlava torx pro nárazový klíč

    Typ šroubováku

    Násada torx

    UNSPSC Code

    27111728

    Velikost hrotu

    T15 T20 T25 T30 T6 T7 T9