Kč485.00
Bez DPH
Kč586.85
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Speciální kvalita, čepele z kalené a temperované oceli legované chromem. Na konci rukojetí jsou otočné kloboučky, které umožňují dosažení většího krouticího momentu.
Sada
Čepele z legované oceli, oxidované břity, rukojeti ze dvou materiálů pro lepší držení, otočné kloboučky na koncích rukojetí. Dodávána v koženkovém pouzdře.
Obsah sady: T6 x 40, T8 x 40, T9 x 50, T10 x 50, T15 x 60 a T20 x 60.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Délka čepele | 40 60mm |
EAN | 5036140016453 |
ECLASS Code | 21040401 |
Materiál čepele | Chromová legovaná ocel |
Materiál rukojeti | Vysoce odolný plast |
Normy splněny | DIN ISO 2380/8764 |
Počet kusů | 6 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Série | Pro-Torq |
Typ špičky | Hlava torx pro nárazový klíč |
Typ šroubováku | Přesné šroubováky |
UNSPSC Code | 27111728 |
Velikost hrotu | T10 T15 T20 T6 T8 T9 |