Kč412.00
Bez DPH
Kč498.52
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Ergonomicky konstruované trojhranné rukojeti ze dvou materiálů umožňují zvýšit krouticí moment. Čepele z chrom-vanadiové oceli, magnetické břity a otvor v rukojeti pro zavěšení. Na každé z rukojetí je označení koncovky šroubovák pro lepší identifikaci
Obsah sady 8 ks (mm):
Křížový: č.1 x 75, č.2 x 100.
Pozidriv: č.2 x 100.
Plochý: 3 x 75, 5 x 150.
Rozšířený: 6 x 150, 8 x 200, 6 x zkrácený
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Yamoto |
Celková délka | 6 db rövid markolat Kiszélesedő 8 x 310 PH1 x 180 PH2 x 210 PZ2 x100mm |
Délka čepele | 150 200mm |
EAN | 5036140038684 |
ECLASS Code | 21040401 |
Počet kusů | 8 |
Povrchová úprava/povlak | Saténové |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Phillips |
Typ šroubováku | Krátký šroubovák Standardní šroubovák |
UNSPSC Code | 27111728 |
Velikost hrotu | 3.0mm 5.0mm 6.0mm No.1 No.2 |