Kč415.00
Bez DPH
Kč502.15
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Ergonomicky konstruované trojhranné rukojeti ze dvou materiálů umožňují zvýšit krouticí moment. Čepele z chrom-vanadiové oceli, magnetické břity a otvor v rukojeti pro zavěšení. Na každé z rukojetí je označení koncovky šroubovák pro lepší identifikaci Obsah sady 6 ks (mm): Křížový: č. 1 x 75, č. 2 x 100. Plochý: 3 x 75, 5 x 150. Rozšířený: 6 x 150, 8 x 200.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Yamoto |
Celková délka | Kereszt: 1. szám x 180 Kereszt: 2. szám x 210 Kiszélesedő 8 x 310 Párhuzamos 3 x 180 Párhuzamos 5 x 250mm |
Délka čepele | 100 150mm |
EAN | 5036140038691 |
ECLASS Code | 21040401 |
Počet kusů | 6 |
Povrchová úprava/povlak | Saténové |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Phillips |
Typ šroubováku | Standardní šroubovák |
UNSPSC Code | 27111728 |
Velikost hrotu | 3.0mm 5.0mm 6.0mm No.1 No.2 |