Kč310.00
Bez DPH
Kč375.10
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Vyznačují se klasickým proudnicovým tvarem. Černé plastové rukojeti odolné proti nárazu. Chromované čepele z legované oceli, broušené břity. Na konci plochých čepelí je šestihranná objímka, která umožňuje zvýšit krouticí moment nasazeným klíčem.
3 Piece Set = Sada 3 kusů
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Yamoto |
Délka čepele | 250 300 425mm |
EAN | 5036140070608 |
ECLASS Code | 21040401 |
Materiál čepele | Slitinová ocel |
Materiál rukojeti | Plast |
Počet kusů | 3 |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Rovnoběžný |
Typ šroubováku | Standardní šroubovák |
UNSPSC Code | 27111728 |
Velikost hrotu | 4.0mm |