Kennedy

6-KS PRESNY SROUBOVAK & SADA

SKU:

KEN5729090K

Kč167.00

Bez DPH

Kč202.07

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada přesných šroubováků. Sady nástrojů a nástavců mají čepele z uhlíkové oceli (pinzety jsou z nerezové oceli). Sady nástavců mají čepele z nikl-chrom-molybdenové oceli.Všechny mají chromované rukojeti.


    Sada 6 ks s plochým břitem
    KEN-572-9070K: Obsah:
    Plochý: 1.0, 1.4, 2.0, 2.4, 3.0 a 3.8mm.


    KEN-572-9080K: Obsah:
    Křížový: PHO-4, PHO-3, PHO-2, PH0, PH1-2 a PH1.


    KEN-572-9090K: Obsah:
    Plochý: 1.4, 2.0, 2.4, 3.0mm.
    Křížový: PHO a PH1


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140006225

    ECLASS Code

    21040401

    Materiál čepele

    Slitinová ocel

    Počet kusů

    6

    Typ špičky

    Phillips Rovnoběžný

    Typ šroubováku

    Přesné šroubováky

    UNSPSC Code

    27111728

    Velikost hrotu

    1.4mm 2.0mm 2.4mm 3.0mm No.0 No.1