noscriptKennedy roubováky elektrikářské izolované s čtyřhrannou rukojetí - sada - | Cromwell Tools

Kennedy

roubováky elektrikářské izolované s čtyřhrannou rukojetí - sada -

SKU:

KEN5725900K

Kč517.00

Bez DPH

Kč625.57

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Testovány na napětí 1000 V AC nebo 1500V DC pro zajištění bezbezpečnosti při práci na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti. Vyhovují normám DIN 7438 a DIN EN 60900.


    Obsah sady:
    Dodáváme v čirém plastovém pouzdře.
    2.5 x 85,
    4.0 x 100,
    5.5 x 125,
    6.5 x 150mm.
    No.0 x 75,
    No.1 x 100,
    No.2 x 100mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka čepele

    100 150 75 85mm

    EAN

    5036140001329

    ECLASS Code

    21040401

    Materiál čepele

    Chrom-vanadiová ocel

    Normy splněny

    VDE tested DIN 7438 DIN EN 60900

    Počet kusů

    7

    Speciální funkce

    izolované

    Typ špičky

    Phillips Rovnoběžný

    UNSPSC Code

    27111728

    Velikost hrotu

    2.5mm 5.5mm 6.5mm No.2