Kč875.00
Bez DPH
Kč1058.75
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Jsou konstruovány pro maximálně pevné držení. Tvarovaná rukojeť červené barvy je pohodlná pro uživatele. Tyto šroubováky jsou vhodné pro montážní práce. Robustní čepele z legované oceli, saténově lesklý povrch, kalené a broušené břity zaručují delší životnost.
Obsah sady (mm): Dodáváme v průhledné plastové brašně.
T6 x 75, T7 x 75, T8 x 75, T9 x 75, T10 x 75, T15 x 100, T20 x 100, T25 x 100, T27 x 100, T30 x 100 a T40 x 100.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 6x100mm |
Délka čepele | 100 75mm |
EAN | 5036140121201 |
ECLASS Code | 21040401 |
Materiál čepele | Slitinová ocel |
Materiál rukojeti | Vysoce odolný plast |
Normy splněny | DIN ISO 2380/8764 |
Počet kusů | 11 |
Povrchová úprava/povlak | Saténové |
Série | Hi-Grip |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Hlava torx pro nárazový klíč |
Typ šroubováku | Násada torx |
UNSPSC Code | 27111728 |
Velikost hrotu | T10 T15 T20 T25 T27 T30 T6 T8 T9 |