noscriptKennedy Sady hodinářských a zlatnických šroubováků čepele z uhlíkové a leg | Cromwell Tools

Kennedy

Sady hodinářských a zlatnických šroubováků čepele z uhlíkové a leg

SKU:

KEN5729886K

Kč140.00

Bez DPH

Kč169.40

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada přesných šroubováků. Sady nástrojů a nástavců mají čepele z uhlíkové oceli (pinzety jsou z nerezové oceli). Sady nástavců mají čepele z nikl-chrom-molybdenové oceli.Všechny mají chromované rukojeti.


    KEN-572-9886K: Sada 5 ks s 6-hrannými hlavami
    Obsah: 6-Hran: 0.9, 1.3, 1.5, 2.0 a 2.5mm.


    KEN-572-9887K: Sada 5 ks s 6-hrannými kulovými hlavami
    Obsah: 1.3, 1.5, 2.0, 2.5 a 3.0mm.


    KEN-572-9888K: Sada 5 ks maticových šroubováků
    Obsah: 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 a 5.0mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140121645

    ECLASS Code

    21040401

    Materiál čepele

    Slitinová ocel

    Počet kusů

    5

    Typ špičky

    Šestihranné

    Typ šroubováku

    Přesné šroubováky

    UNSPSC Code

    27111728

    Velikost hrotu

    0.9mm 1.3mm 1.5mm