noscriptKennedy roubováky dílenské a elektronické - sada - 15 ks | Cromwell Tools

Kennedy

roubováky dílenské a elektronické - sada - 15 ks

SKU:

KEN5729920K

Kč1228.00

Bez DPH

Kč1485.88

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Rukojeť těchto šroubováků má tradiční drážkovaný design. Jejich čepele z vysoce kvalitní oceli jsou kalené a broušené a mají saténově lesklý povrch. Rukojeti s nárazuvzdorného plastu jsou odolné proti kyselinám a olejům. Rozsáhlý výběr těchto šroubováků splňuje požadavky moderního průmyslu.


    Obsah sady (mm):
    Rozšířený: 6.3 zkrácený, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 6.3 x 150, 9.5 x 250.
    Plochý: 3.2 x 75, 3.2 x 150, 4.8 x 75, 4.8 x 150.
    Pozidriv: No.0 x 75, No.1 zkrácený, No.1 x 75, No.2 zkrácený, No.2 x 100, No.3 x 150, No.4 x 200.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    (3.2x2) 295 (5.5x2) 200 (6.5x2) 260 (No.0x1)145mm

    Délka čepele

    100 150 75mm

    EAN

    5036140047068

    ECLASS Code

    21040401

    Materiál čepele

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Plast

    Normy splněny

    DIN ISO 2380/8764

    Počet kusů

    15

    Povrchová úprava/povlak

    Saténové

    Speciální funkce

    Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    Phillips Rovnoběžný

    Typ šroubováku

    Standardní šroubovák

    UNSPSC Code

    27111728

    Velikost hrotu

    10.0mm 3.2mm 5.5mm 6.5mm 8.0mm No.0 No.1 No.2 No.3 No.4