Senator

SROUBOVAK PLOCHY DILNA/ELEKTRO SADA 8-KS

SKU:

SEN5729890K

Kč560.00

Bez DPH

Kč677.60

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Čepele z chrom-vanadiové oceli, magnetické břity. Rukojeti z akrylátu.


    Obsah sady 8 ks (mm):
    Rozšířený: 6.3 zkrácený, 6.3 x 100 a 8.0 x 200.
    Plochý: 3.0 x 75 a 4.0 x 100.
    Křížový: No.2 zkrácený, No.1 x 75 a No.2 x 100.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    Délka čepele

    100 200 75mm

    EAN

    5036140017290

    ECLASS Code

    21040401

    Materiál rukojeti

    Akryl

    Počet kusů

    8

    Speciální funkce

    Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    Phillips Rovnoběžný

    Typ šroubováku

    Krátký šroubovák

    UNSPSC Code

    27111728

    Velikost hrotu

    3.0mm 6.0mm 8.0mm No.1 No.2