Kč718.00
Bez DPH
Kč868.78
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Sedm izolovaných šroubováků a pět dílenských šroubováků. Dodáváme v čirém plastovém pouzdře.
Obsah sady 12 ks (mm):
Neizolované :
Křížový: č.2 x 1/4” drážkovaný zahnutý. č.0 x 75, č.1 x 100, č.2 x 100.
Rozšířený: 6.3 zkrácený.
Plochý: 4.8 x 75, 4.8 x 150 a 4.8 x 250.
Testované na napětí:
Plochý: 2.5 x 85, 4.0 x 100, 5.5 x 125 a 6.5 x 150.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka čepele | 125 150 250 85mm |
EAN | 5036140121102 |
ECLASS Code | 21040401 |
Počet kusů | 12 |
Typ špičky | Phillips Rovnoběžný Vzplanuté |
Typ šroubováku | Elektrikář Šroubovák |
UNSPSC Code | 27111728 |
Velikost hrotu | 4.0mm 4.8mm 5.5mm 6.3mm 6.5mm No.0 No.1 No.2 |