noscriptKennedy Sady hodinářských a zlatnických šroubováků čepele z uhlíkové a leg | Cromwell Tools

Kennedy

Sady hodinářských a zlatnických šroubováků čepele z uhlíkové a leg

SKU:

KEN5729040K

Kč267.00

Bez DPH

Kč323.07

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada přesných šroubováků. Sady nástrojů a nástavců mají čepele z uhlíkové oceli (pinzety jsou z nerezové oceli). Sady nástavců mají čepele z nikl-chrom-molybdenové oceli.Všechny mají chromované rukojeti.


    Sada 11 ks
    KEN-572-9040K - Obsah:
    Plochý: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 a 3.0mm.
    Křížový: PHO-2, PHO a PH1
    Šídlo s jemnou špičkou a pinzeta.


    KEN-572-9050K - Obsah:
    Plochý: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 a 3.0mm.
    Křížový: PHO-4, PHO-3, PHO-2, PHO a PH1.


    KEN-572-9060K - Obsah:
    Plochý: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 a 3.0mm.
    Křížový: PHO-2, PHO a PH1
    Šídlo s jemnou špičkou a magnet.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140006171

    ECLASS Code

    21040401

    MFR Číslo dílu

    HQ-1102

    Počet kusů

    11

    Typ špičky

    Šídlo

    Typ šroubováku

    Přesné šroubováky

    UNSPSC Code

    27111728

    Velikost hrotu

    1.0mm 1.2mm 1.4mm 3.0mm No.0 No.1