Kč22.00
Bez DPH
Kč26.62
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dostupné v řadě velikostí, aby vyhovovaly vašim požadavkům
Všechny bity mají tvrdost 5862HRC pro zajištění maximální odolnosti
Vyrobeno z chrom-molybdenové oceli pro odolnost
Vhodné pro použití s ručním i elektrickým nářadím pro všestranné použití
Celková délka: 35 mm
Chrom-molybdenová ocel
Celková délka: 35 mm
Tvrdost 5862 HRC
Vhodné pro použití s ručním i elektrickým nářadím
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Mechanik Průmyslové Stavebnictví |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 35mm |
EAN | 5036140495203 |
ECLASS Code | 21040404 |
Materiál bitů | Chrom-molybdenová ocel |
Typ bitů | Hlava torx pro nárazový klíč |
UNSPSC Code | 27112814 |
Velikost hrotu | TX50 |
Velikost ovladače | 5/16" Hatszög |
Vhodný Pro | Kézi és elektromos szerszámok |