Kč15.00
Bez DPH
Kč18.15
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Všechny šroubovací bity Kennedy mají tvrdost 58 - 62 HRC. Chrom-molybdenová vysoce legovaná ocel umožňuje použití v ručních nástrojích i v nástrojích s motorovým pohonem.
TORX® originální
Pro opravy a servis elektronických, elektrických a mechanických zařízení.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Elektronika Mechanik Průmyslové Skříň |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 25mm |
EAN | 5036140123380 |
ECLASS Code | 21040404 |
Materiál bitů | Chrom-molybdenová ocel |
Typ bitů | Torx odolný proti manipulaci |
UNSPSC Code | 27112814 |
Velikost hrotu | TX30 |
Velikost ovladače | 1/4" Hex |
Vhodný Pro | Kézi és elektromos szerszámok |