noscriptKennedy No.3x50mm - bit šestihran PZ 1/4" 5735060K | Cromwell Tools

Kennedy

No.3x50mm - bit šestihran PZ 1/4"

SKU:

KEN5735060K

MPN:

5735060K

Kč15.00

Bez DPH

Kč18.15

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeno z vysoce legované chrom-molybdenové oceli pro dlouhou životnost
    Chromovaný pro zvýšení odolnosti proti korozi a nečistotám
    Lze jej použít na ruční i elektrické nářadí, což z něj činí všestranný produkt
    K dispozici v různých velikostech a specifikacích, aby vyhovovaly mnoha potřebám


    Typické aplikace
    Ideální pro použití s ručním i elektrickým nářadím, Pozidrive je vhodný pro aplikace, které vyžadují vyšší točivý moment.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    50mm

    EAN

    5036140495951

    ECLASS Code

    21040404

    Materiál bitů

    Chrom-molybdenová ocel

    Typ bitů

    Pozi

    UNSPSC Code

    27112814

    Velikost hrotu

    PZ3

    Velikost ovladače

    1/4" Hex

    Vhodný Pro

    Kézi és elektromos szerszámok