Kč27.00
Bez DPH
Kč32.67
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Tvrdost 5862 HRC
Dostupné v řadě velikostí, aby vyhovovaly vašim přesným potřebám
Povlak s dusičnanem titaničitým (TiN) je extrémně odolný proti opotřebení a prodlužuje celkovou životnost produktu
Povlak TiN chrání uchopovací body před deformací i při rozsáhlém používání
Vhodné pro použití s ručním i elektrickým nářadím pro všestranné použití"
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 25mm |
EAN | 5036140496323 |
ECLASS Code | 21040404 |
Materiál bitů | Titan |
Speciální funkce | Odpornost proti opotřebení |
Typ bitů | Pozi |
UNSPSC Code | 27112814 |
Velikost hrotu | PZ3 |
Velikost ovladače | 1/4" Hex |
Vhodný Pro | Kézi és elektromos szerszámok |