noscriptKennedy No.2x25mm - bit šestihran PZ 1/4"No.2x25 mm balení 10ks 5735015L | Cromwell Tools

Kennedy

No.2x25mm - bit šestihran PZ 1/4"No.2x25 mm balení 10ks

SKU:

KEN5735015L

MPN:

5735015L

Kč133.00

Bez DPH

Kč160.93

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeno z vysoce legované chrom-molybdenové oceli pro dlouhou životnost
    Chromovaný pro zvýšení odolnosti proti korozi a nečistotám
    Lze jej použít na ruční i elektrické nářadí, což z něj činí všestranný produkt
    K dispozici v různých velikostech a specifikacích, aby vyhovovaly mnoha potřebám


    Typické aplikace
    Ideální pro použití s ručním i elektrickým nářadím, Pozidrive je vhodný pro aplikace, které vyžadují vyšší točivý moment.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Dodavatel

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    25mm

    EAN

    5036140494947

    ECLASS Code

    21040404

    Materiál bitů

    Chrom-molybdenová ocel

    Typ bitů

    Pozi

    UNSPSC Code

    27112814

    Velikost hrotu

    PZ2

    Velikost ovladače

    1/4" Hex

    Vhodný Pro

    Kézi és elektromos szerszámok