Kč13.00
Bez DPH
Kč15.73
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Pozi ACR® II
Materiál: chrom-molybdenová ocel
Tvrdost 5862 HRC
Délka bitu: 1/4"" x 25 mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 25mm |
EAN | 5036140494022 |
ECLASS Code | 21040404 |
Materiál bitů | Chrom-molybdenová ocel |
Typ bitů | Pozi |
UNSPSC Code | 27112814 |
Velikost hrotu | PZ2 |
Velikost ovladače | 1/4" Hex |
Vhodný Pro | Kézi és elektromos szerszámok |