noscriptKennedy No.2 - bit titanový šestihran PZ1/4" 5735218G | Cromwell Tools

Kennedy

No.2 - bit titanový šestihran PZ1/4"

SKU:

KEN5735218G

MPN:

5735218G

Kč30.00

Bez DPH

Kč36.30

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tvrdost 5862 HRC
    Dostupné v řadě velikostí, aby vyhovovaly vašim přesným potřebám
    Povlak s dusičnanem titaničitým (TiN) je extrémně odolný proti opotřebení a prodlužuje celkovou životnost produktu
    Povlak TiN chrání uchopovací body před deformací i při rozsáhlém používání
    Vhodné pro použití s ručním i elektrickým nářadím pro všestranné použití"


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    25mm

    EAN

    5036140496330

    ECLASS Code

    21040404

    Materiál bitů

    Titan

    Speciální funkce

    Odpornost proti opotřebení

    Typ bitů

    Pozi

    UNSPSC Code

    27112814

    Velikost hrotu

    PZ2

    Velikost ovladače

    1/4" Hex

    Vhodný Pro

    Kézi és elektromos szerszámok