noscriptKennedy 4,0mm x 25mm - bit titanovýšestihran - šestihran 1/4" 5735235A | Cromwell Tools

Kennedy

4,0mm x 25mm - bit titanovýšestihran - šestihran 1/4"

SKU:

KEN5735235A

MPN:

5735235A

Kč27.00

Bez DPH

Kč32.67

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tvrdost 5862 HRC
    Celková délka: 25 mm
    Vhodné pro použití s ručním i elektrickým nářadím


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    25mm

    EAN

    5036140494718

    ECLASS Code

    21040404

    Materiál bitů

    Titan

    Speciální funkce

    Odpornost proti opotřebení

    Typ bitů

    Šestihranné

    UNSPSC Code

    27112814

    Velikost hrotu

    4mm

    Velikost ovladače

    1/4" Hex

    Vhodný Pro

    Kézi és elektromos szerszámok