Kč999.00
Bez DPH
Kč1208.79
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dodáváno v lisovaném plastovém kufříku pro snadné uspořádání a uložení všech 100 součástí
Držák bitů je vyroben z chromované vanadiové oceli pro dlouhou životnost
Každá součást je vyrobena z odolného chrom-molybdenu pro dlouhou životnost produktu
Sada obsahuje 100 kusů, abyste měli vždy po ruce správný šroubovák
Typické aplikace
Ideální pro použití profesionály, jako jsou elektrikáři, stavební dělníci, instalatéři, inženýři, kutilové a pro koníčky
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140495333 |
ECLASS Code | 21040404 |
Materiál bitů | Chrom-molybdenová ocel |
Obsahuje | 10 1/4" 2 3/16 hüvelyk 3.5 5 8 Hornyolt: 3 Négyzet: 0 No.2 No.3 No.4 Pozidrive®ACR: No.1 Pozidrive® PZ0 PZ1 PZ2 PZ3:PZ4 Spline: 4 T10 T15 T20 T25 T25:T27 T30 T40 T50 T8 Torx®Tamper Resistant: T6 |
Počet kusů | 100 |
Tvar stopky | Šestihranné |
Typ bitů | Klíč Torq Torx odolný proti manipulaci |
UNSPSC Code | 27112836 |