Kengrip

Sada bitů pro mechaniky Ken-Grip 60.dílná sada

SKU:

KEN5736370K

Kč1312.00

Bez DPH

Kč1587.52

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Obsahuje nástrčné hlavice Ken-Grip s patentovým designem, které zachytí až 95 % zaobleného šroubu a nepoškozují šrouby. Jsou vyrobené z chrom-vanadiové oceli a jsou vhodné na nemetrické šestihrany a nástavce velikosti E-Torx. Šroubovací bity jsou vyrobeny z chrommolybdenové oceli.
    Obsah:
    Metrické nástrčné hlavice: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm.
    Šroubovací bity:
    Křížové: č. 1 č. 2 č. 3
    Pozidriv: č. 1 č. 2 č. 3
    Torx: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
    Ploché: 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 8
    Šestihran: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8
    Tri-Wing: č. 3, č. 4, č. 5
    Torq Set: TS.5, TS.6, TS.8, TS.10
    SIT: č. 10, č. 20, č. 25, č. 30, č. 40,
    Příslušenství: nástavec se ¼" čtyřhrannou hlavou, ¼" šestihranný magnetický nástavec na bity, Y adaptér na kulaté háčky, šroubovací rukojeť


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kengrip

    EAN

    5036140255661

    ECLASS Code

    21040404

    Materiál bitů

    58-62HRC Chrom-molybdenová ocel

    MFR Číslo dílu

    KMBS60

    Obsahuje

    1/4" Négyzet Meghajtó 2.5 3 4 4.5 6 7 8 Hatlapú: 1.5 Méret 5 No.2 No.20 No.3 No.30 No.4 No.40 PZ1 PZ2 Rukojeť otočného nástroje T15 T20 T25 T30 T40 T6 T9 Torx: T5 Tri-Wing No.3 TS.8

    Počet kusů

    60

    Tvar stopky

    Šestihranné

    Typ bitů

    Torq

    UNSPSC Code

    27112836