noscriptKennedy Sada torzních bitů 15.dílná sada | Cromwell Tools

Kennedy

Sada torzních bitů 15.dílná sada

SKU:

KEN5736460K

Kč412.00

Bez DPH

Kč498.52

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Tato 15dílná sada vyrobená z chrom-vanadiové oceli obsahuje bity torxní, křížové, pozidiv, ploché a šestihranné a také rychloupínací magnetický nástavec na bity. Bity jsou barevně rozlišené pro rychlou orientaci a sada je dodávána v kufříku praktické velikosti.
    Obsah:
    Torx: 15, 20, 25
    Křížové: č. 1 č. 2 č. 3
    Pozidriv: č. 2
    Ploché: 4,0, 5,5, 6,5 mm
    Šestihran: 3, 4, 5, 6 mm
    Torzní rychloupínací magnetický nástavec na bity, 60 mm


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140256460

    ECLASS Code

    21040404

    Materiál bitů

    Chrom-vanadiová ocel

    MFR Číslo dílu

    573-646

    Počet kusů

    15

    Tvar stopky

    Šestihranné

    Typ bitů

    Hlava torx pro nárazový klíč Křížové S křížovým otvorem

    UNSPSC Code

    27112836