Kennedy

Škrabak dílenská trohúhelníková 6"

SKU:

KEN5182460K

Kč272.00

Bez DPH

Kč329.12

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Všechny škrabky mají tvarované dřevěné rukojeti a kalené a temperované nože z kvalitní oceli s extrémně ostrými břity. Škrabky odstraňují výstupky na povrchu odebíráním malých množství kovu z obrobeného nebo pilovaného povrchu.


    Trojúhelníková škrabka
    Pro nástrojárny a lehké dílenské práce. Používá se na malá ložiska a pouzdra ložisek na špatně přístupných místech.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    150mm

    Celková hloubka

    70mm

    Celková šířka

    10mm

    Délka stopky

    45mm

    EAN

    5036140111622

    ECLASS Code

    21040801

    Tvar

    Třífázový napájecí zdroj

    Tvar rukojeti

    Konturovaný

    Typ

    Strojírenské škrabky

    UNSPSC Code

    27112009