noscriptKennedy Škrabak dílenská půlkulatá 6" | Cromwell Tools

Kennedy

Škrabak dílenská půlkulatá 6"

SKU:

KEN5182560K

Kč230.00

Bez DPH

Kč278.30

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Všechny škrabky mají tvarované dřevěné rukojeti a kalené a temperované nože z kvalitní oceli s extrémně ostrými břity. Škrabky odstraňují výstupky na povrchu odebíráním malých množství kovu z obrobeného nebo pilovaného povrchu.


    Půlkulatá škrabka
    Pro vnitřní povrch dutých objektů, jako jsou obložení ložisek nebo vnitřní válcové plochy.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    150mm

    Celková hloubka

    70mm

    Celková šířka

    16mm

    Délka stopky

    45mm

    EAN

    5036140111653

    ECLASS Code

    21040801

    Tvar

    Půlkruhový

    Tvar rukojeti

    Konturovaný

    Typ

    Strojírenské škrabky

    UNSPSC Code

    27112009