Senator

2.1/2" SPACHTLE SPAROVACI

SKU:

SEN5331560K

Kč175.00

Bez DPH

Kč211.75

s DPH

SKLADEM (50+)

    • Omezení produktů

    • Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více

    Přehled

    Čepele z vysokouhlíkové oceli. Kvalitní lakované dřevěné rukojeti se stopkou do poloviny
    rukojeti. Pro všeobecné použití a pro domácnost.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    Celková délka

    240mm

    Délka čepele

    110mm

    EAN

    5036140160576

    ECLASS Code

    21040801

    Materiál čepele

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Dřevo

    množství balení

    1

    Počet škrabacích hran

    1

    Rozměry čepele

    115x65

    Šířka čepele

    65mm

    Typ

    Plnicí nůž

    Typ hrotu

    Bod sekáče

    Typ tanga

    Half Tang

    UNSPSC Code

    27112601