Kč93.00
Bez DPH
Kč112.53
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
Přehled
Specifikace produktu
For scraping paint and varnish off wood. High carbon steel double edged blade. Convex edges to reduce surface damage. Bi-material comfort grip. Supplied with a two or four edge blade.
The replacement blades are one piece - two or four edged and be changed by unscrewing from the handle and rotating to a new edge.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Celková délka | 50mm |
Délka čepele | 7mm |
EAN | 5036140114067 |
ECLASS Code | 21040801 |
Materiál čepele | Uhlíková ocel |
Materiál rukojeti | Bez rukojeti |
množství balení | 1 |
Počet škrabacích hran | 2 |
Rozměry čepele | 7x38 |
Šířka čepele | (3) 8mm |
Typ | Náhradní čepel |
Typ hrotu | Bod sekáče |
Typ tanga | Half Tang |
UNSPSC Code | 27112601 |