Kč2650.00
Bez DPH
Kč3206.50
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Ekonomický typ pro, domácí kutily a lehké průmyslové aplikace.
Model se 3 zásuvkami
Víko na piánovém pantu. Rukojeť. Horní přihrádka na pákovém systému. Plně uzamykatelný.
Rozměry zásuvek: 3 x 450 x 190 x 55 mm. Používá kluzné lišty 10”. Opěra víka typu A.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Červená |
Bezpečnost | Teljesen zárható |
Brand | Senator |
Celková délka | 520mm |
Celková šířka | 218mm |
Celková výška | 304mm |
EAN | 5036140004627 |
ECLASS Code | 21100490 |
Hmotnost | 9.1kg |
hmotnost role | 30kg |
Magnetická adhezní síla | No |
Materiál | Steel |
Maximální nosnost šuplíku | 10kg |
Maximum Weight Capacity | 30kg |
MFR Číslo dílu | NTBD133-X |
Mobilita | Přenosný |
Počet šuplíků | 3 |
Rozsah výrobků | Série workshopů |
Typ produktu | Nástrojová skříň |
UNSPSC Code | 24112401 |