Yamoto

SKRIN NA NARADI POJIZDNA7 SUPLIK ZLUTO/SEDY

SKU:

YMT5945580K

Kč11250.00

Bez DPH

Kč13612.50

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    7 Drawer Roller Cabinet
    Body made from 1mm steel panels with 0.8mm drawers. Powder coated yellow/grey with aluminium drawer pulls. Fully opening drawers. Smooth running 350mm ball bearing drawer slides. Rubber top mat and foam drawer liners. Fully locking. 100 x 25mm heavy duty castors, with two brakes. Strong 450mm wide handle.
    Overall dimensions (W x D x H): 689 (760 with handle) x 459 x 780mm (915 with castors).
    Drawer sizes (W x D x H):
    4@ 590 x 409 x 49mm.
    2@ 590 x 409 x 101.5mm.
    1@ 590 x 409 x 206.5mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Nerezová ocel

    Bezpečnost

    Zadní uzamykací mechanismus v plné výšce

    Brand

    Yamoto

    Celková délka

    689mm

    Celková šířka

    459mm

    Celková výška

    780mm

    EAN

    5036140062276

    ECLASS Code

    21100490

    Hmotnost

    48.9kg

    Magnetická adhezní síla

    No

    Materiál

    Stainless Steel

    Maximální nosnost šuplíku

    15 - 20kg

    MFR Číslo dílu

    BTO-270071M

    Mobilita

    Těžká hrudní rukojeť

    Počet šuplíků

    7

    Rozsah výrobků

    Obchodní rozsah

    Typ produktu

    Pojízdná skříň

    UNSPSC Code

    24112401