noscriptSenator SKRIN NA NARADI POJIZDNA5 SUPLIK | Cromwell Tools

Senator

SKRIN NA NARADI POJIZDNA5 SUPLIK

SKU:

SEN5941050K

Kč9204.00

Bez DPH

Kč11136.84

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    5 Drawer
    Double thickness side walls with welded joints and a hard wearing epoxy powder coating. I-Beam draw slides with double sliders on base drawer. 100mm rubber castors with brakes fitted to two end castors. Fully locking. Castors are rated to 40kg capacity standing load per castor. Drawer loads should be evenly distributed. Roller cabinets are not suitable for frequent relocation when loaded and should only ever be pushed.
    Overall dimensions (W x D x H): 680 x 435 x 660mm.
    Drawer sizes (W x D x H): 3@ 511 x 403 x 75mm. 2@ 551 x 403 x 155mm.
    Uses 16" drawer slides.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Bezpečnost

    Teljesen zárható

    Brand

    Senator

    Celková délka

    680mm

    Celková šířka

    435mm

    Celková výška

    660mm

    EAN

    5036140036161

    ECLASS Code

    21100490

    Hmotnost

    33kg

    hmotnost role

    45kg

    Magnetická adhezní síla

    No

    Materiál

    Steel

    Maximální nosnost šuplíku

    550 x 386 x 155mm - 20 550 x 386 x 75mm - 15kg

    Maximum Weight Capacity

    400kg

    MFR Číslo dílu

    TBR2005

    Mobilita

    4 db-os készlet (2 db 125mm Ø fékkel ellátott görgő és 2 db fék nélküli 125mm Ø görgő)

    Počet šuplíků

    5

    Rozsah výrobků

    Ekonomický rozsah

    Typ produktu

    Pojízdná skříň

    UNSPSC Code

    24112401