Kč36377.00
Bez DPH
Kč44016.17
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Pevná konstrukce s dvojitými stěnami zajišťuje odolnost a dlouhou životnost
• Povrchová úprava epoxidovou práškovou barvou chrání před korozí a poškrábáním
• 4 robustní pojezdová kolečka, 2 pevná a 2 otočná s brzdou pro snadné manévrování
• Robustní madlo umožňuje snadné přemisťování
• Rychle uvolnitelné zásuvky na pojezdech pro hladký a snadný přístup
• Vložky do zásuvek a ochranou rohož zamezují pohybu nářadí
• Centrální zamykání pro větší bezpečnost
• Červená barva
• Celková nosnost zásuvek je 245 kg
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Červená |
Bezpečnost | Centrální zamykání |
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 1067mm |
Celková šířka | 458mm |
Celková výška | 1007mm |
EAN | 5036140468795 |
ECLASS Code | 21100490 |
Hmotnost | 118kg |
hmotnost role | 245kg |
Magnetická adhezní síla | No |
Materiál | Steel |
Maximální nosnost šuplíku | 1 Fiók: 40 2 Fiók: 20 kg 3 Fiók: 15kg 3 Fiók: 20kgkg |
Maximum Weight Capacity | 400kg |
MFR Číslo dílu | NTBR4411-X |
Mobilita | Kolečka pro vysoké zatížení Silné ergonomické rukojeti |
Počet šuplíků | 11 |
Rozsah výrobků | Klasická řada |
Typ produktu | Pojízdná skříň |
UNSPSC Code | 24112401 |