Kč422.00
Bez DPH
Kč510.62
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Ocelová konstrukce
• Obsluha jednou rukou
• Ergonomicky tvarované PVC rukojeti
• Dodáváme se 4 koncovkami pro nýty následujících
velikostí:
2,4 mm (3/32").
3,2 mm (1/8").
4,0 mm (5/32").
4,8 mm (3/16").
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 230mm |
Dodávané trysky | 3.2 4.0 4.8mm |
EAN | 5036140257382 |
ECLASS Code | 21043090 |
Hmotnost | 550g |
Počet trysek | 4 |
Typ produktu | Nýtovač |
UNSPSC Code | 27112402 |
Velikost | 2.4mm 4.0mm 4.8mm |