Kč145.00
Bez DPH
Kč175.45
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Řady jednotlivých zubů, které jsou tvořeny jednotlivými špičkami na nástroji.
Vytváří hrubý sek, který je především používán při obrábění dřeva, hliníku a olova apod.
Rašple
Určeny pro všeobecné použití. Nejvhodnější jsou pro měkké materiály, jako např. dřevo, výplňové materiály, kůži a olovo.
Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Dřevo Koňská kopyta Ólom Plasty |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 150mm |
Celková šířka | 16mm |
EAN | 5036140092129 |
ECLASS Code | 21042102 |
Materiál rukojeti | Bez rukojeti |
Typ | Půlkruhový |
Typ řezu | Bastard |
UNSPSC Code | 27111904 |