Sitesafe

Hrábě na makadam

SKU:

SSF5227862C

MPN:

S32424

Kč948.00

Bez DPH

Kč1147.08

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    S trubkovou násadou. Rovnoměrné rozložení asfaltu nebo makadamu zajišťuje 16 zubů z kvalitní kalené oceli


    Hrábě na asfalt
    Šířka hlavy: 406 mm.


    Hrábě na makadam
    Šířka hlavy: 406 mm


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sitesafe

    Celková délka

    1780mm

    Délka hrotu

    90mm

    EAN

    5036140228924

    ECLASS Code

    21041004

    Hmotnost

    3.5kg

    izolované

    No

    Kompatibilní materiál

    Asfalt

    Materiál hrotu

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Ocel

    Počet hrotů

    16

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    No Coating

    Šířka hlavy

    406mm

    Typ

    Hrábě

    UNSPSC Code

    27112003

    Warranty

    No