Kennedy

100x3.20mm (1/8") PRUBOJNIK

SKU:

KEN5182250K

Kč73.00

Bez DPH

Kč88.33

s DPH

SKLADEM (23)

    Přehled

    Zkosené a přesně broušené hroty umožňují přesné stanovení polohy na hlavě hřebíku pro účinné zaražení. Jsou vyrobeny z kalené a temperované oceli. Pro lepší uchopení mají drážkované tělo.Vyhovují BS 3066. (Tvrdost: hlavy 42 HRC. Max. tvrdost hrotů: 52 - 58 HRC). Celková délka: 100mm (4”).


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    100mm

    EAN

    5036140111370

    ECLASS Code

    21040706

    Kompatibilní potrubní materiál

    Měkká ocel

    Materiál rukojeti

    Ocel

    Materiál špičky

    Ocel

    Normy splněny

    BS 3066

    Průměr hrotu

    3.1mm

    Tvar hlavy

    Čtvercový

    Typ

    Děrovač hřebíků

    UNSPSC Code

    27111505