Sitesafe

Rýč drážkovací

SKU:

SSF5226568D

MPN:

S62424

Kč1185.00

Bez DPH

Kč1433.85

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    S62424
    Rýč na drážky je vyroben z vysoce kvalitního tepelně opracovaného materiálu. Hřibovité zakončení pro bezpečnou a pohodlnou práci. Břit 60mm.
    Celková délka: 1800 mm
    Velikost čepele: 230 x 60 mm
    Hmotnost: 8.00 kg


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sitesafe

    Délka

    1800mm

    Délka čepele

    230mm

    EAN

    5036140228290

    ECLASS Code

    21041000

    Hmotnost 1 Ks

    8kg

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Carbon Steel

    Materiál rukojeti

    Ocel

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    No Coating

    Šířka čepele

    60mm

    Typ akce

    Kopání

    UNSPSC Code

    27112013

    Warranty

    No