Kč384.77
Bez DPH
Kč465.57
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
Přehled
Specifikace produktu
A range of folding pliers with 'pen-knife' style blades. Featuring knives, can/bottle openers, metal/wood files (single and double cut), screwdrivers, chisels, saw blades, rules, wire benders, fish scalers, hook removers etc. Ideal for maintenance engineers, DIY enthusiast, fishermen and hobbyists. Manufactured from the finest quality steel. MTS1015: 10 Blade - 15 Function All stainless steel construction, easy to open blades. Folds down to a compact 25 x 100mm. Plier overall dimensions: 50 x 163mm. Functions: 60mm super sharp knife blade, 60mm scalloped edge knife, 5 x 22mm screwdriver blade, 7 x 25mm screwdriver blade, 2 x 20mm flat screwdriver, awl/punch tool, 65mm single/double cut file, No.0 x 25mm crosspoint screwdriver, inch graduated rule with fish descaler and hook remover, tin opener, long nose pliers with flat and curved serrated jaws, bypass action wire cutters.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva rukojeti | Stříbrný |
Brand | Senator |
Celková délka | 180mm |
EAN | 5036140012578 |
ECLASS Code | 21040602 |
Kompatibilní materiál | Lepicí páska Papír Plast Termoobal |
Materiál čepele | Ocel |
Materiál rukojeti | Nerezová ocel |
MFR Číslo dílu | MTS1016 |
Opětovná použitelnost | Vícenásobné použití/nevyměnitelné čepele |
Počet funkcí | 16 |
Preference ruky | Prava/Levá ruka |
Provoz čepele | Skládací |
Tvar čepele | Přímý |
Typ | Multifunkční nářadí |
Typ hrany čepele | Granton Standard |
UNSPSC Code | 27111504 |