Kč199.47
Bez DPH
Kč241.36
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
Přehled
Specifikace produktu
MTM610: 6 čepelí - 10 funkcí
Celá konstrukce z nerezové oceli, kleště s pružinou, snadno otvíratelné nože. Malé rozměry po složení: 20 x 70mm. Celkové rozměry kleští: 105 x 320mm.
Funkce:
mini nůž se špičkou, 35mm, plochý šroubovák 5 x 25mm, otvírač lahví s 2mm plochým nástavcem, plochý pilník s jedním/dvěma seky s odstraňovačem háčků, odjehlovač 35mm, otvírač konzerv, kleště s drážkovanými čelistmi, štípací čelisti na dráty, otvírací mechanizmus s pružinou, kroužek na klíče.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva rukojeti | Stříbrný |
Brand | Senator |
Celková délka | 320mm |
EAN | 5036140012547 |
ECLASS Code | 21040602 |
Kompatibilní materiál | Lepicí páska Natáčecí fólie Papír Plast |
Materiál čepele | Ocel |
Materiál rukojeti | Nerezová ocel |
MFR Číslo dílu | MTM610 |
Opětovná použitelnost | Vícenásobné použití/nevyměnitelné čepele |
Počet funkcí | 10 |
Preference ruky | Prava/Levá ruka |
Provoz čepele | Skládací |
Tvar čepele | Přímý |
Typ | Multifunkční nářadí |
Typ hrany čepele | Standard Vroubkovaný |
UNSPSC Code | 27111504 |