Kennedy

Kleště Siko s nylonovými čelistmi 250mm

SKU:

KEN5588920K

Kč560.00

Bez DPH

Kč677.60

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z kalené a temperované chrom-vanadiové oceli s chemicky černěným povrchem odolným proti korozi. Rukojetí s vinylovým povlakem poskytují lepší pohodlí
    uživatele a jistější ovládání nástroje.Výměnné měkké plastové vložky do čelistí umožňují stisknout jemné a dokončené komponenty bez poškození. Rychlé nastavení odpružených drážkovaných čelistí do jedné z osmi poloh kluzného kloubu.
    Celková délka: 250mm. Max. rozevření čelistí: 40mm.


    KEN-558-8930K - Náhradní měkké čelisti


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    40mm

    Celková délka

    250mm

    Délka čelistí

    37mm

    EAN

    5036140014206

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Chrom-vanadiová ocel

    Materiál rukojeti

    PVC

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Normy splněny

    None

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Chemicky začerněné

    Speciální funkce

    Vyměnitelné plastové vložky Soft Grip

    Styl čelistí

    Vroubkovaný

    Typ

    Kloubové kleště

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No