Senator

180mm/7" KLESTE UPINACI

SKU:

SEN5587070K

Kč200.00

Bez DPH

Kč242.00

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tělo z válcované chrom-vanadiové oceli. Čelisti ze zápustkově kované kalené oceli s lesklým povrchem. Odolné proti korozi. Maximální rozevření čelistí a upínací tlak je možno nastavit šroubem s rýhovanou hlavou. K rozevírání čelistí účinně napomáhá vinutá pružina. Zámkový mechanizmus zamkne kleště v nastavené poloze, takže pracovník má obě ruce volné.


    Přímé čelisti
    Vyznačují se vysokou pevností.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    čelist otvor

    45mm

    Celková délka

    180mm

    Délka čelistí

    30mm

    EAN

    5036140160866

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Hmotnost

    370g

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Carbon Steel

    Materiál rukojeti

    Alloy Steel

    Maximální stříhaný průměr

    45mm

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Nikl

    Speciální funkce

    Clamping Workpieces

    Styl čelistí

    Přímý

    Typ

    Kleště s vlastním úchopem

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Warranty

    1 Year