Kč1327.00
Bez DPH
Kč1605.67
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Leštěná hlava a kloub s indukčně kalenými řeznými hrany. VDC/IEC 900 DIN EN 60900. Obsah: Elektrikářské rovné 160 mm, štípací 145 mm a kombinované 160 mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 150mm |
EAN | 5036140250888 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Individuální nebo sada | Set |
izolované | Ano |
Materiál čelistí | Steel |
Materiál rukojeti | Bi-Material |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Počet kusů | 3 |
Speciální funkce | izolované |
Styl čelistí | Kouření Vroubkovaný |
Typ | Sada kleští |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |