Kennedy

110mm/4.1/2" KLESTE ZAHNUTE

SKU:

KEN5582520K

Kč123.85

Bez DPH

Kč149.86

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    Manufactured from heat-treated stainless steel. Hardness: pliers: 42 - 45HRC; nippers: 45 - 48HRC. Used for delicate, fine and accurate work in a continuous production environment. With cushioned foam safe-grip handles for user comfort and control. Spring-loaded return for quick repetitive opening and operator comfort.
    Cushioned foam safe-grip handles for user comfort and control.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    120mm

    Délka čelistí

    50mm

    EAN

    5036140117631

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Pěna

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Speciální funkce

    Pružinové vrácení

    Styl čelistí

    Kouření

    Typ

    Kleště s jehlovým nosem

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No