Kč1098.00
Bez DPH
Kč1328.58
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
• Ergonomická rukojeť umožňuje pohodlnou manipulaci a snadný přenos síly z rukojeti na čelisti
• Dvě vrstvy bezpečnostní máčené izolace chrání před elektrickým napětím až 1000 V
• Indukčně tvrzená ostří pro dlouhou životnost
• Spolehlivý výrobek vyrobený z kvalitní oceli kalené v oleji
• Velký řezný otvor umožňuje přeštípnutí více drátů nebo silnějších drátů
• IEC 60900
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
čelist otvor | 2.7mm |
Celková délka | 180mm |
EAN | 5036140497313 |
ECLASS Code | 21040300 |
izolované | Ano |
Materiál čelistí | Ocel |
Normy splněny | IEC 60900 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované |
Speciální funkce | Vícevrstvá izolovaná |
Styl čelistí | Serrated |
Typ | Kleště |
UNSPSC Code | 27112100 |